若井 alcビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「若井 alcビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc アンカーボルト」、「ブロック ビス止め」、「アスロック用 ビス」などの商品も取り扱っております。
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品 四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 ナベ 表面処理 ステンレスコーティング 頭部形状 なべ 仕上 ステンレスコーティング 強度(Nm) (ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m) 1.5~2.5 ねじの呼び M5 適正回転数(回転/分) 500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼び M6 ねじピッチ 0.7 寸法d(mm) 6 寸法D(Φmm) 9 寸法L2(mm) 10 寸法L3(mm) 30 形状 頭部/サラ 表面処理 三価ユニクロ 適合材 ALC
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼び M5 付属品 四角ビット付 表面処理 ステンレス 穴の形状 十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質 ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm) 4 材質 ステンレス 適合材 ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス ねじ径 M4 適合材 ALC
1袋(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質 ステンレス(SUSXM7) 適合材 ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに ねじの呼び M5 材質 鉄、特殊ハードコーティング 呼び径(mm) 5 頭径(Φmm) 10.5
1箱(400本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径 M4 材質 SUS410 頭径(mm) 8
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質 ステンレス(SUSXM7) 適合材 ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(48個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼び M5 ねじ径 5 付属品 四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理 ステンレスコーティング 頭部形状 仕上 ステンレスコーティング 強度(Nm) (ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m) 1.5~2.5 適正回転数(回転/分) 500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm) 4 材質 ステンレス 適合材 ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼び M5
1パック(8本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径 M4 直径(mm) 4 下穴径(Φmm) 3.5 種別 ねじ固定式 材質/仕上 ステンレス 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状 座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。 材質 表面処理 シルバーコート 穴の形状 十字穴2番
1箱(250本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)