草 抜き 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「草 抜き 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま雑草抜き」、「草抜き」、「草取り 長柄」などの商品も取り扱っております。
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!。1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!。2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。 材質 鉄、PP 全長(cm) 約93 材質(刃) アズワン品番 64-9646-31
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V) 直流 7.2 バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(時間) 約4 付属品 充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W) (充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約330×65×175(ブレード取付時) モーター 直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分) 約25(無負荷の使用時) バッテリー リチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分]) 約2300(無負荷時) 充電器出力 DC9.5V、400mA 充電器入力 AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm) 8 ブレード幅(mm) 50 充放電回数(回) 約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質 ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm) 150 材質(軸) 炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 300以下 材質(刃) 炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品 充電器 質量(g) 550 電圧(V) 7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分) 約50(無負荷時) バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1500 取扱説明書 (3.13MB) ブレード幅(mm) 30
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm) 1060 材質 (刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm) 155 材質(柄部) ABS 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm) 1300 質量(g) 400 刃長(mm) 140 刃形 三角刃 刃幅(mm) 60 柄長さ(mm) 1200 刃渡り(mm) 140 先幅(mm) 140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

根の中心に差し込み、1~2回転させる。そのまま引き抜くと雑草が根こそぎ抜ける。 芝生の中に生えた雑草抜きに便利。雑草周辺の芝を痛めにくい。
用途しつこい根も残さず引き抜く手動雑草抜き。 材質 本体/アルミダイキャスト、先端ピン/焼入れクロムモリブデン鋼 質量(g) 118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×15×150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm) 1515 質量(g) 600 刃幅(mm) 220 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける! 回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」! 根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減! 草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。 アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい! Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。 先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。 庭や花壇、芝生の除草に最適です。
用途除草作業用 材質 【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼 質量(g) 約110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷