- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草 抜き 機のおすすめ人気ランキング
草 抜き 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「草 抜き 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムサシ 除草バイブレーター」、「草刈 機 根こそぎ」、「草取り 道具 電動」などの商品も取り扱っております。
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)
80
電源コード(m)
0.2
無負荷ストローク数(min-1)
約2500
ストローク幅(mm)
10
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品
ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)
85
全長(mm)
約300
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
175
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約20
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)
直流 7.2
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1500
充電時間(時間)
約4
付属品
充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)
(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約330×65×175(ブレード取付時)
モーター
直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)
約25(無負荷の使用時)
バッテリー
リチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])
約2300(無負荷時)
充電器出力
DC9.5V、400mA
充電器入力
AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)
8
ブレード幅(mm)
50
充放電回数(回)
約250
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品
充電器
質量(g)
550
電圧(V)
7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)
約50(無負荷時)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書
(3.13MB)
ブレード幅(mm)
30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)
450
刃幅(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質
ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)
150
材質(軸)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
300以下
材質(刃)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品
本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.07
刈込み幅(mm)
120
バッテリー
Li-ion(リチウムイオン)
回転数
13000/分
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×14.5×96-106
充電器機能
AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)
2
標準作業時間
20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)
1060
材質
(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)
100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)
390
形状
ギザ刃
刃幅(mm)
120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)
1400
質量(g)
630
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
株間除草カバー付スタンダードタイプ
株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
ピンポイントな草削り
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品
取付キット・株間除草カバー
トラスコ品番
410-7785
種類
刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×202×140
本体質量(kg)
1.7
エンジンタイプ
【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番
69-3118-60
排気量(cc)
エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)
1515
質量(g)
600
刃幅(mm)
220
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-802K
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷