草刈 チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
807件の「草刈 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 歯」、「チップソー 230mm」、「チップソー 草刈り」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm) 25.4 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 寸法(mm) H265×W290×D20
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p) 8 仕様 斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃 外径(Φmm) 155 表面処理 オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm) 1.8 刃数(p) 36 刃形 両側刃 板厚(mm) 1.25 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 表面処理 ブルーメタリック塗装 取付穴(mm) 25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p) 5 刃厚(mm) 1.4 材質 (本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm) 2 板厚(mm) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 刃厚(mm) 1.2 材質(刃) 超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能! 仕様 斜め埋込み セット内容 カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個 質量(g) 520 刃型 片刃 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 193×126×150
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p) 52 板厚(mm) 1.25 刃厚(mm) 2 タイプ 超軽量タイプ 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップが飛びにくい埋込U型。 安全性、耐久性に優れています。 両側面・先端研磨で切れ味アップ。 安心のJIS国際品。
刃厚(mm) 1.25 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様 二段ロウ付け 刃形 アール刃 板厚(mm) 1.25 刃厚(mm) 2.2 タイプ 超軽量タイプ 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm) 1.8 穴径(Φmm) 25.4 仕様 直角埋込み 刃形 両側刃 表面処理 無電解ニッケルめっき 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)