- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草刈り の 道具のおすすめ人気ランキング
草刈り の 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「草刈り の 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取り 機」、「立ったまま 除草」、「除草作業 道具」などの商品も取り扱っております。
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)
390
形状
ギザ刃
刃幅(mm)
120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)
1400
質量(g)
630
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)
1210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
質量(g)
1240
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
180
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)
260
トラスコ品番
770-0288
刃幅(mm)
80
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】
除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。
刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。
刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。
刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。
アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)
1480
材質
(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)
約900
柄長さ(mm)
1350
頭径(縦×横)(mm)
230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)
450
刃幅(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)
1515
質量(g)
600
刃幅(mm)
220
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-802K
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。
質量(g)
720
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(刃)
刃物鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)
80
電源コード(m)
0.2
無負荷ストローク数(min-1)
約2500
ストローク幅(mm)
10
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品
ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)
85
全長(mm)
約300
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
175
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約20
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1515
トラスコ品番
780-7597
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全長(mm)
1300
質量(g)
400
刃長(mm)
140
刃形
三角刃
刃幅(mm)
60
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
140
先幅(mm)
140
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷