草刈り バリカン 充電のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
95件の「草刈り バリカン 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 ハンディ」、「ヘッジトリマー 刈払機」、「草刈 バリカン」などの商品も取り扱っております。
刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。 着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。 生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。 芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。 約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。 定格電圧(V) 7.2 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(分) 約120 刈込み幅(mm) ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120 セット内容 専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.1 入力容量 12W 連続使用時間(分) ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50 バッテリー リチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1750×83×115 バッテリー電圧(V) 7.2 充電器出力 1.5A 充電器入力 AC100V、50/60Hz 回転数(min-1[回/分]) 約1100
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー 付属品 ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1 質量(kg) 約0.62(ヘッジトリマー装着時) 定格電圧(V) 3.6 刈込み幅(mm) ヘッジトリマー約120/バリカン約80 連続使用時間(分) 約30 バッテリー 2.0Ahリチウム電池 充電時間 約3時間 保証期間 メーカー:お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 255×75×125 充電方式 USB-typeC USB充電 ストローク数(min) 1,100-1
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。 刈り幅(mm) 300 最大切断径(Φmm) 約16(樹木の種類や季節によって変わります) 付属品 充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース 幅(mm) 95 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 230 全長(m) 1.7~3 直流電圧(V) 18 モーター 直流マグネットモーター18V 連続使用時間(分) 約60(無負荷時) 材質(刃) ハードクロムメッキ、高炭素鋼 充電時間(分) 約80(周囲の温度で変わります) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 64-8900-74 ストローク数(回/分) 1700
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。
用途家周りの草刈作業に 付属品 ブレードカバー・六角レンチ 質量(kg) 2.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1060-1330×200×400-450 モーター ブラシモーター 刈込み幅(mm) 170 バッテリー リチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池 PA-380 18V2.5Ahバッテリー 充電時間(分) 約75 回転数(min-1[回/分]) 2000 最大切断径(Φmm) 11 運転時間(分) 約30
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm) 300 ストローク数(回/分) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 200 コード長さ(mm) 400 最大切断径(Φmm) 10(直径) モーター DCハイボルテージモーター 質量(kg) 2.3 本体サイズ(mm) 1670×95×110 刃長(mm) 300 長さ(m) 1.67~3(伸縮機能) 付属品 防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分) 20 トラスコ品番 280-7891 電源タイプ AC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V) DC10.8 バッテリー容量(mAh) 1300 ストローク数(min-1) 1300 刈り幅(mm) 約300 充電時間(時間) 約1(周囲の温度で変わります) モーター 直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 高さ(mm) 160 最大切断径(Φmm) 約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃) ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg) 2.1 消費電力(W) 16.2 長さ(m) 1.7~3.1 直流電圧(V) 10.8 電流(mA) DC1500 付属品 リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm) 95 連続使用時間(分) 約25 トラスコ品番 412-6211 電源タイプ 充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 仕様 スタンダード刃 トラスコ品番 379-9239 質量(kg) 1.4 電流(A) 0.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1220~1480×76×139 電源コード(m) 0.25 首振角度(°) 120 延長コード(m) 10 電源タイプ AC電源式 駆動方式 両刃駆動 ストローク数(min-1) 1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
用途生垣剪定・芝生刈込用。 連続使用時間(分) 満充電時:約20 充電時間 約3時間 モーター電圧(V) DC3.6 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 microUSB充電(タイプB) 最大切断径(Φmm) (ヘッジトリマー時)約7
1台
4,698 税込5,168
当日出荷


生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。 一部組立式
仕様 モーター仕事率:約300W セット内容 本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書 材質 本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール 質量(kg) 生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g) 約610(バッテリー含まず) 電源 12V充電式 連続使用時間(分) 20 ストローク数(min-1[回/分]) 約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 1500 回転速度 約18500回/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm) 250 最大切断径(Φmm) 16(樹木の種類や季節で変わります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×250×1450 質量(g) 2500 モーター 直流マグネットモーター 電圧(V) 直流18 ストローク数(min-1[回/分]) 約1700(無負荷時) 使用時間(分) 約60(無負荷時) 充電時間(分) 約80(周囲の温度で変わります) 付属品 充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース 取扱説明書 (2.81MB) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-2476-81 関連資料 (14.93MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。 ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。
刈込み幅(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 仕様 新・チップレシーバー、ソフトグリップ 全長(mm) 725 質量(kg) 2.1 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 400 刃の種別 新・高級刃 ストローク数(min-1[回/分]) 2000 カーボンブラシ呼び番号 75 電源タイプ AC電源式 駆動方式 上下刃駆動方式
1台
15,980 税込17,578
欠品中