- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈りひものおすすめ人気ランキング
草刈りひものおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「草刈りひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 ひも」、「ナイロンコードカッター」、「ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状
丸型
付属品
コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合
各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質
カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様
叩き出しオート式
付属品
アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)
0.3
取付穴(mm)
25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×156×45
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合
エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)
Φ2.0~Φ2.7
関連資料
(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状
丸型
付属品
丸型Φ2.4mm×約2M
適合
各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質
カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
関連資料
(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)
4
付属品
コード付
線径(Φmm)
2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質
樹脂、ナイロン
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質
ナイロン
色
黄
太さ(mm)
2.4
適合
MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品
丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合
各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質
本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)
40
形状
四角型
太さ(mm)
2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
四角型
材質
PA6+PA66
色
白
太さ(mm)
2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状
四角型
仕様
ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
付属品
角型2.2mm×3m
材質
スチール製
質量(g)
320
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
125
使用範囲(mm)
2.0~3.0
刃厚(mm)
20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質
PA66+チタン粉末配合
形状
四角型
長さ(m)
50
コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品
付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付
材質
本体/アルミダイキャスト。付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)。添加物/アルミニウム微粉末
寸法(mm)
230×180×25
質量(g)
157
アズワン品番
64-4067-99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷