- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈り機 ナイロン コード 交換のおすすめ人気ランキング
草刈り機 ナイロン コード 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「草刈り機 ナイロン コード 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機ヘッド」、「マキタ 草刈り機 ナイロン」、「草刈り機 ナイロンコード 取り付け」などの商品も取り扱っております。
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)
0.3
取付穴(mm)
25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×156×45
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状
丸型
付属品
丸型Φ2.4mm×約2M
適合
各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質
カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品
丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合
各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質
本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)
0.2
形状
四角型
太さ(mm)
2.2
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
丸型
材質
PA6+PA66
色
オレンジ
太さ(mm)
2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状
丸型
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状
丸型
付属品
コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合
各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質
カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合
エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)
Φ2.0~Φ2.7
関連資料
(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
関連資料
(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
セット内容
本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本
質量(g)
約77
直径×高さ(mm)
80×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)
4
付属品
コード付
線径(Φmm)
2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品
芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合
ナット式、ボルト式
材質
金属部:鉄。樹脂部:ナイロン
高さ(mm)
20
質量(g)
約78
幅(Φmm)
100
取付径(Φmm)
12mm以下
長さ(m)
8
適合機種
MUR2500/3000、MUM253/303
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。
形状
四角型
仕様
ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
寸法(mm)
Φ130×18
質量(g)
300
付属コード
(角型2.4mm×4m巻)1本付
取付穴径(Φmm)
25.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合
MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状
角型
付属品
付属コード:角型2.2mm×4m付
材質
本体/PA6・グラスファイバー。付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)
200×170×37
質量(g)
314
アズワン品番
64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様
叩き出しオート式
付属品
アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷