- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草刈機 アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
草刈機 アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「草刈機 アイリスオーヤマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式グラストリマー」、「バッテリーヘッジトリマー」、「アイリスオーヤマ ハンディウォッシャー」などの商品も取り扱っております。
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル
幅(mm)
850~1070
高さ(mm)
180~360
質量(g)
2000
奥行(mm)
203
定格電圧(V)
DC18
刈込み幅(mm)
230
連続使用時間(分)
約50
使用電池
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-2021-93
ストローク数(min-1)
8000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
女性・高齢者でも使える軽量モデル
バッテリー容量(Ah)
2
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質
本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色
ホワイト
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×192×230
刈り幅(mm)
金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質
【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)。【金属刈刃】 65Mn鋼。【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
質量(kg)
(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5
色
グレー
質量(g)
1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×192×230
刈り幅(mm)
金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
連続使用時間(分)
(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
質量(g)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
28×3.5×99
アズワン品番
65-2021-94
1セット(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)
DC18
充電池タイプ
リチウムイオン電池
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
剪定に便利なヘッジトリマーです。
連続使用時間約40分。(無負荷時)
バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
用途生垣や樹木の剪定、小枝の剪定、草刈り機、電動刈り込み機
最大切断径(Φmm)
16
付属品
ブレードカバー、充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個
幅(mm)
530(刈込)
質量(g)
2400
定格電圧(V)
DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×185×174
連続使用時間(分)
約40
使用電池
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約60
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-2021-99
ストローク数(min-1)
1300
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類
リチウムイオン二次電池
定格電圧(V)
DC18
使用温度(℃)
0~40
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色
ホワイト
寸法(mm)
1140×380×960
質量(g)
7000
材質
PP
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1000
刈込み幅(mm)
320
刈込み高さ(mm)
25/45/65(3段階)
集草容量(L)
30
切断方法
ロータリー式
防水保護等級
IPX4
付属品
グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色
ホワイト
質量(g)
2300
刈込み幅(mm)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×184×174
バッテリー
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
DC18
充電器入力
AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)
60
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
最大1300
最大切断径(Φmm)
16
運転時間(分)
連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)
600
刈込み幅(mm)
550
最大切断径(Φmm)
18
色
ホワイト
質量(g)
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×210×210
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-16
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です。
対応商品
充電式インパクトドライバ 10.8 JID80 JIDBL130
充電式ドライバドリル 10.8V JCD28 JCDBL35
充電式丸のこ 10.8V JSC125
充電式ジグソー 10.8V JJS101
充電式レシプロソー 10.8V JRS13
充電式オービタルサンダ 10.8V JSD919
充電式エアコンプレッサ 10.8V JAC10
充電式スティッククリーナー10.8V JCL108 BCL108-H
充電式ハンディバリカン10.8V JHC1210
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC108)をお使いください。
※関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」もご参照ください。
質量(g)
220
定格電圧(V)
DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×96×46
対応機種
10.8Vシリーズ
充電時間(分)
約60
充電池タイプ
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
1500
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)
2.2
吐出水量(L/min)
1.8
付属品
充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色
ホワイト
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
884×82×243
連続使用時間(分)
15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力
DC20V 2A
充電器入力
AC100V50/60Hz
充電時間(分)
70
充電池タイプ
定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【パーツ対応表あり】タンク式高圧洗浄機充電タイプSDT-L01Nの別売バッテリーです。
対応商品↓
・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
適合
SDT-L01、SDT-L01N
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×168×78
使用電池
充電式リチウムイオン電池
電池
電圧/DC36V、容量/2000mAh
電池寿命
250回
充電時間(時間)
最大5
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。
操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)
450
刈込み幅(mm)
410
最大切断径(Φmm)
16
色
ホワイト
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×140×175
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-15
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。
定格電圧(V)
DC18
打撃数(min-1[回/分])
0~3500
適合ビット
6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品
USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
0~40(充電時:5~35)
電流(A)
(入出力)3/2.2/1.66
電圧(V)
(入出力)DC:5/9/12
定格電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×139×252
定格容量
6000mAh
連続使用時間
50分(無負荷)
充電時間
120分
バッテリー電圧(V)
18
風量調整
6段階
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
2000
端子
Type-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~450(低速)、0~1350(高速)
把握径(Φmm)
10(最大チャック)
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー(DBL1015)専用の充電器です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
色
ブラック
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
定格電圧(V)
DC18
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)