- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機 コーシンのおすすめ人気ランキング
草刈機 コーシンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「草刈機 コーシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進草刈機」、「草刈り機 バッテリー」、「工進 高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
バッテリー容量(Ah)
2.5
モーター
直流整流子モーター
刈込み方式
チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池
PA-380 18V2.5Ahバッテリー
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
タイプ
充電器・バッテリー付き
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池
PA-413 36V5.0Ahバッテリー
ハンドル形状
Uハンドル
充電時間(分)
約180
回転数(min-1[回/分])
3000~6000
運転時間(分)
(無負荷時)高速:約100 低速:約300
工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色
オレンジ
質量(g)
38
寸法(縦×横)(mm)
105×72
アズワン品番
64-4068-43
取付穴径(mm)
25.4
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に
付属品
充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)
5.5
タイプ
充電器・バッテリー付き
シャフト
分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC36
ハンドル形状
Uハンドル
充電時間(分)
約90
回転数(min-1[回/分])
3000~6000
アズワン品番
64-9481-23
運転時間(分)
約85~300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様
ナット式、ボルト式、両機種対応
材質
金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)
幅径80×高18
色
ブラック
質量(g)
約62
取付径(Φmm)
12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用ボルトカバー
用途交換・補修用として
適合機種
SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)
約100
太さ(mm)
20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品
バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)
2
タイプ
充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100~1400(伸縮式)×170×230
モーター
ブラシモーター
刈込み方式
チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池
PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状
ループハンドル
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料
(1.28MB)
運転時間(分)
約35
取扱説明書
(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(1.35MB)
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.3
関連資料
(42.5MB)
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様
能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式
三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類
フリーナイフ×4枚
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル
4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)
1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1300×375×970
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)
1.2(混合50:1)
排気量(cc)
32.6
走行タイプ
前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[回/分])
6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品
刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)
(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)
約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約60
バッテリー容量(mAh)
1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷