草刈機用チップソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
280件の「草刈機用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機用チップソー」、「山林用刈払機 刃」、「山林用 チップソー」などの商品も取り扱っております。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm) 2 板厚(mm) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm) 1.8 刃数(p) 36 刃形 両側刃 板厚(mm) 1.25 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 表面処理 ブルーメタリック塗装 取付穴(mm) 25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p) 52 板厚(mm) 1.25 刃厚(mm) 2 タイプ 超軽量タイプ 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷

台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途荒地の雑草・笹・竹に。 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 2 材質 刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11000
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p) 48 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質 SKS-5 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。 外径(Φmm) 255 刃数(p) 20 刃厚(mm) 1 刃形 両刃 質量(g) 350 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。 刃厚(mm) 1.8 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 イエローメタリック塗装
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様 二段ロウ付け 刃形 アール刃 板厚(mm) 1.25 刃厚(mm) 2.2 タイプ 超軽量タイプ 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップが飛びにくい埋込U型。 安全性、耐久性に優れています。 両側面・先端研磨で切れ味アップ。 安心のJIS国際品。
刃厚(mm) 1.25 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。 優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。 刃厚(mm) 1.6 穴径(Φmm) 25.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。 刃厚(mm) 1.8 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 レッド塗装 刃数(p) 36 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)