- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草抜きピンセットのおすすめ人気ランキング
草抜きピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「草抜きピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取りピンセット」、「草取りペンチ」、「ピンセット ガーデニング」などの商品も取り扱っております。
頑固に根の張った雑草をしっかりつかめる!
芝生の草抜きも指先感覚でしっかりつかめる!
不快な害虫を指の代わりにキャッチ!
ステンレスだからサビに強い。
手でつかむよりも大きな力で草をつかめます。
柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい
寸法(mm)
160
アズワン品番
64-4066-18
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途小さな雑草抜き
全長(mm)
約115
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用
全長(mm)
170
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
5
材質
刃部:ステンレス。柄部:樹脂(PP・TPR)
質量(g)
80
材質(刃)
ステンレス
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質
ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)
150
材質(軸)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
300以下
材質(刃)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
盆栽などで土の表面を押さえて、細かな作業が出来ます。鉢の中の雑草・虫取りなどに便利です。
用途盆栽などのお手入れに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×25×263
長さ(mm)
205
質量(g)
35
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途芝生の中の雑草抜き
全長(mm)
約150
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約85
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
雑草の根元に指して掴んで抜く。
用途除草作業に。
質量(kg)
0.01
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用
全長(mm)
750
幅(mm)
42
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1
質量(g)
350
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷