荏原 グランドパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「荏原 グランドパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荏原ポンプ グランドパッキン」、「不燃 パッキン」、「荏原製作所 グランドパッキン」などの商品も取り扱っております。
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200 最高使用速度(m/s) 20 許容PV値(MPa・m/s) 9.8
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ 材質 炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など) 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 最高使用温度(℃) 200(80℃を超える流体には冷却必要) 許容PV値(MPa・m/min) 10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。 特性 耐薬品性、耐熱性 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中) 使用pH範囲 0~14
1巻(3m)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合 スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体 バルブステム用。動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類。機器用。(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー。(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) (バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値 2~13 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) (機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200 最高使用速度(m/s) 15 許容PV値(MPa・m/s) 9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m) 3 最高使用温度(℃) (バルブ、ポンプ、機器)260 最高使用圧力(MPa) (バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8 最高使用周速度(m/s) (ポンプ)20/(機器)5 許容PV値(MPa・m/s) (ポンプ)14.7 pH範囲 (バルブ、ポンプ、機器)0~14 仕様 (ANSIレーティング、ポンプ)Class 900 材質 炭素繊維、PTFEディスパージョン 適合流体 薬液 特性 耐薬品性
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 200 使用pH範囲 2~12
1巻(3m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性 弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合 攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体 回転ポンプ軸用。(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ。(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体。機器用。清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) (回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値 0~14 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) (回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s) 12.3
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用 特性 耐水、耐油、耐酸・アルカリ 適合流体 (第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)。(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~13 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) 10 許容PV値(MPa・m/s) 6.4
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性 耐熱性、耐薬品性 適合流体 水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 260 使用pH範囲 0~14
1巻(3m)
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃) (安全)400 最高使用温度(℃) 550 繊維径(μm) 9 密度 2.52 融点(℃) 840 熱伝導率(Kcal/mh℃) 0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性 柔軟性、弾力性、熱放射性 適合流体 水系流体、油系流体 最高使用温度(℃) 550 編組 スパイラル状
1巻(3.63m)
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 260 使用pH範囲 0~14 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 特性 耐薬品性、耐熱性
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 適合流体 水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水 最高使用圧力(MPa) 2 最高使用温度(℃) 260 使用pH範囲 2~13
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。 適合流体 水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く) 最高使用圧力(MPa) 3 最高使用温度(℃) 180
1巻(3m)
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60 最高使用速度(m/s) 10 許容PV値(MPa・m/min) 最大:2.5 使用pH範囲 6~8
1巻(3.6m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質 ガラス繊維 最高使用温度(℃) 550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)