荷役用具のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
109件の「荷役用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷役用品」、「荷役」、「荷役 吊具」などの商品も取り扱っております。

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様 チェーン長さ調整機能付 材質 特殊合金鋼
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 仕様 JIS B 8818 4等級 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル100% 等級 JIS4等級 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き
用途荷揚げ用バケツ 耐荷重(kg) 100 関連資料 (0.29MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート状のショルダーキャリーです。マジックテープで巻いて固定します。運搬時に両手がふさがるトランクカーゴや長尺物などを、ショルダーベルトで肩にかけて運搬することができます。全周にマジックテープがついていますので、巻くものに合わせて無段階で調節ができます。
用途トランクカーゴや長尺物の運搬に。(トランクカーゴは別売です。) 付属品 ショルダーベルト(長さ1300mm) トラスコ品番 394-2339 材質 600デニールポリエステル(内側、ターポリン仕様) 幅(mm) 600 寸法(mm) ショルダー部:1650 タイプ マルチシート 奥行(mm) 1500
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm) 1020 高さ(mm) 105 奥行(mm) 1000 耐荷重(kg) 1000 ローラー(W×Φmm) 150×60.5 ローラー数 12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。 厚さ(mm) 0.06 材質/仕上 ポリエチレン、天然ゴム 半透明 厚さ(μm) 60
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。 材質 表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン 直径(Φmm) 350
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 種別 ベルト荷締機 材質(ベルト) ポリエステル
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイビッグベルトモッコ
軽くてクレーン&ユニットの運転席の後ろに簡単に収納 ◎資材、材料等をまとめて荷役する際に大変ベンリ
最大使用荷重(t) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 網目(mm) 100
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックポリエスターモッコ
コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。
仕様 中布:8本×8本 幅(mm) 50 使用荷重(tf) 3.0(外枠で支えた場合) 外枠寸法(mm) 1800角 網目(mm) 140
1枚
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも100%運搬可能。重量が軽く、持ち運びに手間がかかりません。透水性に優れているので、水分を多く含んでいる土砂でも容易に運搬が行えます。
仕様 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O JIS外品) RoHS指令(10物質対応) 対応 網目(mm) 120
1枚
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
長さ(m) つり手:1.5 寸法(cm) 網目/12 色(シート) 青色 外枠寸法(mm) 1.2m角
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷