荷役金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
197件の「荷役金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷役金具」、「タープフック」、「荷役」などの商品も取り扱っております。
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 塗装
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様 ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番 849-2489 材質(本体) ステンレス 質量(g) 76 種類 Sカン 寸法L1(mm) 100 寸法D(mm) 8 寸法L2(mm) 84 寸法W1(mm) 15 寸法W2(mm) 30 寸法S1(mm) 6 寸法S2(mm) 22 使用荷重(kN) 0.49
1個
829 税込912
当日出荷

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様 ラッチ付 材質 特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質 鉄(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様 ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質 ステンレス 種類 BB 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適 使用環境温度(℃) -40~200 チェーン長(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効長(m) 2.3
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質 SUS304ステンレス 質量(g) 35 寸法H(mm) 25.5 寸法d(mm) 5.2 使用荷重(kg) 20 寸法A(mm) 34 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 40 寸法W(mm) 19 寸法A1(mm) 20 寸法B1(mm) 25 寸法h(mm) 17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムアイプレート(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 塗装
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)