- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 荷紐のおすすめ人気ランキング
荷紐のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新177件の「荷紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固縛バンド」、「縛る」、「ルーフキャリア ロープ」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質
バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
破断荷重(kg)
500
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)
約3
使用荷重(kg)
15
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
比較的重い梱包用。3本撚紐
仕様
ISO9001認証取得工場製
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
6 1726
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)
ポリエステル
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用