- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 荷重計のおすすめ人気ランキング
荷重計のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新214件の「荷重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードセル 荷重計」、「クレーン 荷重計」、「加圧力測定」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差
0.5% of R.O.
電源
電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品
取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
45
定格容量
200kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
100
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
118
寸法F(Φmm)
35
ケーブル
0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
100
応差(ヒステリシス)
±0.5%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.5%RO以内
固有振動数(kHz)
約12.6
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)
約2.3
受圧面積(cm2)
50.2
温度補償(℃)
0~50
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品
圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース
ストローク(mm)
10
質量(kg)
1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース/270×180×70
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式
密閉型油圧式システム
測定精度(%)
±3 F.S. (フルスケール)
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
印加電圧(V)
推奨:5以下、最大:8
入力抵抗
350 Ω±10 Ω
出力抵抗
350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP60相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
取付ねじ
G1/2
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
0.5
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番
856-2326
セット内容
専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ
7 1472
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
300 %R.C.
定格出力
1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)
推奨:6以下
入力抵抗
750 Ω±10 Ω
出力抵抗
750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
0~60
許容温度(℃)
-10~70
温度の影響
零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
1.8
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP40相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度
定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式
通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位
N、kg(g) 逆さ表示可能
コンパレータ機能
Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力
メモリー機能
連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
定格出力
引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性
0.025 %R.O.
繰返し性
0.025 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:20
入力抵抗
420 Ω±40 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル
4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級
IP67相当
材質
起歪体:合金鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
仕様
データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内
セット内容
【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)
約800、1300
電源
単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V
温度範囲(℃)
(許容)-20~80、(補償)-10~70
測定項目
ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体
定格容量
100kN
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×223×49
定格出力
2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%
保護等級
IP67(JIS C 0920 防浸形)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約10
保存温度(℃)
-20~60
機能
データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー
インターフェース
USB、RS-232C
繰返し性
0.03%RO以下
表示器
バックライト付き液晶表示
データ容量
最大約80000データ
解像度
255×160ドット
使用温湿度範囲
-10~50度、85%RH以下
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
耐衝撃性
49m/s2
防滴構造
IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)
非直線性
±0.05%RO以内
耐振性
29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)
保持期間
データメモリ:約20日間(満充電時)
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品
ハンドル