- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- 荷重計 日本電産のおすすめ人気ランキング
荷重計 日本電産のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新106件の「荷重計 日本電産」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷重計」、「荷重測定」、「体重計」などの商品も取り扱っております。
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品
計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
精度
定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式
通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位
N、kg(g) 逆さ表示可能
出力信号
USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ
メモリー機能
連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)
56
タイプ
置針式
戻り誤差
0.2目盛
指示誤差
±0.5目盛
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
取付ねじ
G1/2
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
0.5
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度
定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式
通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位
N、kg(g) 逆さ表示可能
コンパレータ機能
Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力
メモリー機能
連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
45
定格容量
200kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
100
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
118
寸法F(Φmm)
35
ケーブル
0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
100
応差(ヒステリシス)
±0.5%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.5%RO以内
固有振動数(kHz)
約12.6
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)
約2.3
受圧面積(cm2)
50.2
温度補償(℃)
0~50
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品
圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース
ストローク(mm)
10
質量(kg)
1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース/270×180×70
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差
0.5% of R.O.
電源
電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品
取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度
±1目盛
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式
密閉型油圧式システム
測定精度(%)
±3 F.S. (フルスケール)
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品
ハンドル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
2.5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
17.5
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
33
定格容量
100kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
70
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
108
寸法F(Φmm)
25
ケーブル
0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m。外径7.6mm、先端むきだし。(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
90
応差(ヒステリシス)
±0.2%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.2%RO以内
固有振動数(kHz)
約14.8
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番
856-2326
セット内容
専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ
7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
定格出力
引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性
0.025 %R.O.
繰返し性
0.025 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:20
入力抵抗
420 Ω±40 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル
4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級
IP67相当
材質
起歪体:合金鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回