菊ナットのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
112件の「菊ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊座金」、「キクナット」、「ベアリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。


ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオンランキング4位
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
63税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
1個
438税込482
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


1個
68税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)



差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
1個
539税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
1個
1,098税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷