- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 清掃具
- 落ち葉取りのおすすめ人気ランキング
落ち葉取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「落ち葉取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち葉 集める 道具」、「掃除用具 庭」、「大きなちりとり」などの商品も取り扱っております。
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途
色
オレンジ
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。
セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
色
ライトグリーン
材質
袋止め:ポリプロピレン
材質(グリップ)
ポリプロピレン(再生樹脂)100%
材質(フレーム)
塩化ビニール
材質(ベース)
塩化ビニール
ゴミを移し変える手間がいらない、そのままくず入れになる大型ちりとり。一度にたっぷりゴミを回収できる。落ち葉の掃除に便利。風が吹いても飛び散りにくいです。取りにくい側溝の掃除にも。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約526
容量(L)
約15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約226×370×360
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質
(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)
810~1560
幅(mm)
200
高さ(mm)
820
質量(g)
760
奥行(mm)
90
材質(刃)
バネ鋼
爪数
15
先幅(mm)
180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約7
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
清掃能力(m2/h)
約1850
動力
手動
ダストボックス容量(L)
25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約570×590×1140
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm)
530
寸法(mm)
約1600×500×300
質量(kg)
約1
伸縮範囲(mm)
1080~1600
頭部長(mm)
210
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い
材質
R-PP
高さ(mm)
約170
色
ダークブラウン
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グリーン
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品
ダストフィルター
質量(kg)
26.4
容量(L)
【コンテナ】45/20
本体質量(kg)
21(アクセサリーを含む)
機能
手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)
2800
清掃幅(cm)
48
駆動方式
手押し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)
(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷