落ち葉のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
409件の「落ち葉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち葉 掃除機」、「枯葉 ちりとり」、「落ち葉入れ」などの商品も取り扱っております。
潮干狩りの定番、忍者くまで。柄が長いので腰が痛くなりにくい。網つきなので小さな貝も逃がしません。落ち葉集めなどのレーキとして使用できます。フック掛けできます。(フックは付属しません。)
質量(g) 約380 寸法(cm) 13×51×8
1個
960 税込1,056
8日以内出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。 ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。 ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm) 530 寸法(mm) 約1600×500×300 質量(kg) 約1 伸縮範囲(mm) 1080~1600 頭部長(mm) 210
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W) 1100 運転音(dB) 75 付属品 Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A) 11.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 電源コード(m) 8(アース端子付) フィルター 万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m) 2 ホース口径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.6 フィルター面積(m2) 0.48 最大真空圧(kPa) 30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田中文金属火ばさみ大
軽くて丈夫なので、火ばさみとしてもよくご愛用いただいている商品です。お掃除としても使えるタイプなので、落ち葉なども楽に拾えます。 トングとしても、火ばさみとしても、いろいろな用途でお使いください。
幅(mm) 25 板厚(mm) 0.9 全長(cm) 45
1セット(30個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番 854-9826 本体質量(g) 410 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式 電子着火方式 火炎形状 幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 150×60×740 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に 付属品 ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF 長さ(mm) 843 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリー含む) 高さ(mm) 208 電圧(V) 14.4 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) 最大66、平均54 連続使用時間(分) 強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安) バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 実用約17、フル約22 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー 関連資料 (2.9MB)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン 材質 袋止め:ポリプロピレン 材質(グリップ) ポリプロピレン(再生樹脂)100% 材質(フレーム) 塩化ビニール 材質(ベース) 塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様 ●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本 アズワン品番 65-5670-33
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質 頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm) 1390 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm) 1650 質量(kg) 0.9 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 450 爪数 18本 先幅(mm) 最小/210、最大/460
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。 材質 PVC クレイ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L) 7 付属品 サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質 ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×279×312 本体質量(kg) 3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A) 0.5 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 定格入力電力 230W 充電電圧(V) アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間) 5 アズワン品番 64-9300-19 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様 二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品 ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質 コンテナ:樹脂 寸法(mm) 386×279×312(H) 質量(kg) 3.1 電源 充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L) 7 ホース長さ(m) 1.2 使用時間(分) 約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級 IPX5(バッテリー) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 310 電源タイプ 充電式 アズワン品番 64-7943-20 アダプタタイプ 【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

立ったまま使え腰の負担を軽減できるトールタイプのチリトリ 持ち手を70cm/62cmの2つの高さから選べる 軽くて丈夫な樹脂製 ゴミを掃き入れやすいワイドな36cmの開口部 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴付 安心・安全の日本製
用途水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴がついた清掃に便利なトールサイズのチリトリ 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 360×330×700 グレー 質量(g) 903
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴミを移し変える手間がいらない、そのままくず入れになる大型ちりとり。一度にたっぷりゴミを回収できる。落ち葉の掃除に便利。風が吹いても飛び散りにくいです。取りにくい側溝の掃除にも。
ブルー 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約526 容量(L) 約15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約226×370×360
1個
969 税込1,066
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号 2043920 毛幅(mm) 約260 アズワン品番 64-4066-11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。 養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様 熟成良品
1袋(1.2L)ほか
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷