落下防止 ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
409件の「落下防止 ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板こぼれ止め」、「落下防止バー」、「落下防止板」などの商品も取り扱っております。
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別 落下防止器具 仕様 耐震性/6強 セット内容 ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm) 28 過負荷耐量 100kg/本 使用環境温度(℃) 0~40 質量(kg/本) 1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm) 1800対応 ホルダー寸法(mm) W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマプラストッパーハーフ
陳列物の落下防止とPOPのディスプレイに。
クリア 材質 塩ビ 寸法H(mm) 53
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容 本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質 PE(ポリエチレン) アズワン品番 8-8147-18
1袋(20個)
2,998 税込3,298
13日以内出荷

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7470 セット内容 本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm) 133.7 材質/仕上 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg) 2.9 質量(kg/個) 【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm) 109.4 アズワン品番 64-8773-85 本体幅(mm) 98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段) 300 ネオグレー 適合 M3型 間口1800mm用 トラスコ品番 856-3324 材質 スチール 質量(kg) 1.87 最大積載量(kg/台) 2500 2018年トラスコ掲載ページ 8 0085
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アイリスオーヤマワイヤーストッパー
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
クロムメッキ 材質 スチール 線径(Φmm) 4
1本
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm) 110 ネオグレー 材質 スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト 仕様 対象物重量:100kg以下/本 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用 ハンドル長さ(mm) 64
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止 仕様 耐震度/6強相当 材質 バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン 過負荷耐量 100kg/1本 使用環境温度(℃) 0~40 質量(g/個) 約60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)