- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 落下防止クリップのおすすめ人気ランキング
落下防止クリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新171件の「落下防止クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチクリップ」、「キーパークリップ」、「落下防止ストラップ」などの商品も取り扱っております。
落下防止用クリップ。携帯電話に。Yシャツ等の袖止めようベルトに。帽子の落下防止に。
対応
15mm幅の平紐、平ゴムに対応
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄
全長(mm)
約245(松葉部含む)ストラップの長さ(最大)約700
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。
簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。
首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。
衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。
長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。
裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。
ストラップ長(mm)
450
耐荷重(g)
200
材質
表/PU 皮革、裏/ポリエステル
全長(mm)
約570(松葉部含む)
落下防止の携帯電話用コイルストラップです。
衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。
伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)
約5
長さ(cm)
通常:約12
伸長(cm)
最大約50
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。
通常12cmで、最長50cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。
丈夫なコイルストラップ。衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップ。
付属品
ラバー付きメタルクリップ
色
ブラック
タイプ
カール
長さ(cm)
通常:12~最長:50
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
強力グリップで落下をストップ!携帯ストラップ・名札等取付用、キーパークリップM バラ。携帯電話のストラップの先端に取り付ける等、機能的でオシャレなクリップです。強力なグリップ力で落下を防止します。
材質
本体:POM、レバー:ABS樹脂製・ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
本体:40×13
断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプ
カールコード式
色
ブラック
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ステンレス、ポリアセタール/クリップ部:鉄
ポケットのない服に便利なポケットバッグ作りに欠かせないポケットバッグ用クリップ スマートです。 。・金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製です。・衣類を挟むクリップ部分が長く、しっかりと挟み込めます。・従来製品に比べ衣類から出る部分が短くなり、スッキリしたつけ心地になりました。どこでもポッケ(ティッシュポケット)簡単レシピ付きです。入園入学を迎えたお子さんだけでなく、お母さん、お婆ちゃん世代の方にもおすすめです。
用途ポケットバッグ作りに
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質
TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)
約280
色
ブラック
質量(g)
16
耐荷重(kg)
5
線径(mm)
2.4
リング径(Φmm)
10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。
用途衣服・小物など
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質
スチロール樹脂製
色
クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)
52×15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
線径(Φmm)
2.5
自然長(mm)
110
最大長(mm)
700
使用荷重(kg)
0.3
先端形状
クリップタイプ
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5