- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 落下防止ワイヤー 照明のおすすめ人気ランキング
落下防止ワイヤー 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新383件の「落下防止ワイヤー 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒 防止 ワイヤー」、「落下防止器具」、「落下防止金具」などの商品も取り扱っております。
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
材質
甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー
SUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト
取付金具
ステンレス
ワイヤー
ステンレス
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
仕様
オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応
全長(mm)
500
関連資料
(0.9MB)
適合LED
LEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
材質
カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)
300
ワイヤー径(Φmm)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
材質
アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー
(構成)7×7
材質
アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
LEDioc FLOOD SPOLART。LEDioc FLOOD DUELL。LEDioc FLOOD BLITZ。LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)
(金属)SUS316