落下防止ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
748件の「落下防止ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止ワイヤー 照明」、「脱落 防止 ワイヤー」、「落下防止用コード5kg」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別 両端アイ 材質 ステンレスSUS304 材質(本体) SUS304 材質(スリーブ) アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm) 1.5 ワイヤー SUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(カシメ部) (金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


仕様 オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応 全長(mm) 500 関連資料 (0.9MB) 適合LED LEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
709 税込780
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー (構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具 ステンレス ワイヤー ステンレス
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質 SUS304 種類 スナップフック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
899 税込989
4日以内出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤー
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー トラスコ品番 796-2762 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレスワイヤーを使用し強靭
用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用します コード径(Φmm) 1
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)