落下防止足場のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「落下防止足場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下 防止 安全 帯」、「脚立 パーツ」、「親綱フック」などの商品も取り扱っております。
つくし工房落とさんぞー
建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。 軽量で、持ち運びが簡単です。 取扱いが安全帯の感覚で使えます。 ロープが常に張られ、不安感がありません。 落としても1.5mで止まります。 作業範囲が広い。
質量(g) 850 ロープ長さ(m) 1.5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止 材質 スチール亜鉛メッキ トラスコ品番 851-5231 セット内容 巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本 質量(kg) 8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能 防炎 材質 ポリエステル 網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 仕様 菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能 日本防炎協会認定品 材質 ポリエステル (網地)ブルー RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 目合い(mm) 15 認定取得 仮設工業会認定品
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷


床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm) 2000 材質 ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm) 2 仕上 HL 芯材 グレー 外観 ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質 ポリエステル 網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
当日出荷

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg) 0.5 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
質量(kg) 0.5 規格 (社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷