- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 田んぼ・畔関連商品
- 落水のおすすめ人気ランキング
落水のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「落水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田んぼ」、「水口」、「水番 スマート」などの商品も取り扱っております。
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
タイプ
密閉型
奥行(mm)
80
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6
容量(VA)
11
光束(Lm)
620
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質
ポリエチレン
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質
(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色
黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×132×55
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質
ABS樹脂
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
1.2
材質
ポリエチレン
高葉令のノビエに卓効を示すメタミホップと広葉雑草に効果の高いバサグランを配合した茎葉処理剤です。
落水または極浅水の散布により、幅広い雑草に優れた効果を示します。
ノビエ6葉期までの生育期の雑草に使用できます。
展着剤が不要でそのまま希釈して散布できます。
直播水稲への使用が可能
適合場所
水稲
剤形
液剤(原液)
適合雑草
一年生 及び 多年生雑草、一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ
農林水産省登録第(号)
24369
性状
黄赤色澄明水溶性液体
有効期限(年)
4
成分
メタミホップ 1.2%、ベンタゾン 18.3%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
60
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
材質
PVC
適合パイプ径(Φmm)
75・100兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証
桜マーク
装着方式
ショルダー
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質
POM