- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 蒸気 流量 計のおすすめ人気ランキング
蒸気 流量 計のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新114件の「蒸気 流量 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気」、「流量計 オーバル」、「非接触 流量計」などの商品も取り扱っております。
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
寸法a-Φb(mm)
4-19
色
本体/黒。表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)
980
精度
±1%FSかつ±3%RS
表示部
実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)
(-)10~60
取付姿勢
水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向
ガス/上下左右と自由
材質
本体/ステンレス鋼。フランジ/鉄。表示部/アルミ合金
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造
防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体
水、排水
仕様
ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)
付属品
取付セット(ボルト・ナット)
種別
Water
材質
ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)
電源(V)
24DC±10%
保護構造
IP64
消費電力(W)
約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)
精度
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合。±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2の。フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) 。±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2
表示
積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)
アナログ出力
1点、4~20mA
接続
ウエハ
最高圧力使用(MPa)
50~150mm:2、200mm:1
導電率
20μS/cm以上
材質(ハウジング)
SUS304
表示器
128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き
材質(電極)
SUS316(接液部)
流体温度範囲(℃)
0~60凍結しないこと
環境温度範囲(℃)
-10~55
メモリバックアップ
積算値:2分間隔、設定値:設定変更時
使用周囲湿度(%RH)
5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用
適合流体
気体(空気、窒素)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±3以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容
リチウム電池
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
0~70
適合流体
比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径
G1オス
測定範囲
10-90L/min
電源
単4乾電池 2本
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ
瞬時、積算測定可能
質量(kg)
2
材質
本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径
両端G1メス
材質(本体)
AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
精度(%)
±1(繰返0.2)
計量方式
ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛
精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)
NBR
積算機能
部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)
20~120
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品
電源ケーブル 2m
材質
配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)
0~85
測定精度
±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)
12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級
IP66
出力信号
4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体
不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様
内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
パイロット式
種類
パイロット式ピストン
最高温度(℃)
220
接続方式
フランジ形
接続
JIS 10K FFフランジ
使用流体
蒸気
一次側圧力(MPa)
0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)
0.05~0.9/。一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)
黄銅又は青銅
弁座漏れ量
定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)
0.05
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体
灯油・軽油
トラスコ品番
828-8319
材質
本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック
接続口径
G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
2
電池
単4電池×2個(標準装備)
積算機能
部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)
7~120
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体
液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質
テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)
0.8
精度
±2.0%FS
最高使用温度(℃)
90
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能
電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)
流体温度:0~120
フランジ
JIS 10K RF
保護構造
IP65
電源
内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)
1.18(静流水の場合)
表示
【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度
積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法
磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所
軒下設置
周囲温度(℃)
-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ