蒸気温度調整弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「蒸気温度調整弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温調弁」、「減圧弁 蒸気」、「減圧弁 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続 JIS 10K FFフランジ 材質 感熱筒:SUS304 適合流体 水・油・液体 材質(本体) FC 流体 【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m) リード管:2 使用圧力範囲(MPa) 感熱筒:1以下 設定温度(℃) -10以下 主な用途 加熱用 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 弁形式 複座 材質(弁体) CAC502 材質(弁座) CAC502 材質(ベローズ) C5212P 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.5
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体) CAC406 使用圧力範囲(MPa) 【感熱筒】1.0以下 最高使用温度(℃) 184以下 端接続 JIS Rcねじ(ユニオン継手) 材質 【感熱筒】SUS304 適合流体 蒸気 流体 【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m) 【リード管】2(5mまで製作しています) 設定温度(℃) -10以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 弁形式 圧力バランス形単座 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ) C5212P 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃) 180 接続 JIS 10KFFフランジ 材質(弁体) CAC(りん青銅) 材質(本体) FC 材質 感熱筒:SUS304 適合流体 蒸気、温水 タイプ 内圧式ベローズ形 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 形式 パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム) SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃) 185 接続 JIS Rc 材質(弁体) PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体) CAC 材質 感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体 蒸気、温水 最高圧力(MPa) 1.7 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2 形式 外圧式ベローズ形 寸法H(mm) 318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃) 185 接続 JIS Rc(ユニオン継手) 材質 感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(本体) CAC 材質(弁体) PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体 蒸気、温水 最高圧力(MPa) 1.7(蒸気は1.0) 質量(kg) 3.7 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2 形式 外圧式ベローズ形 寸法L(mm) 160 寸法H(mm) 318.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様 小型、CAC製、汎用 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 材質(ガスケット) PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5[15] 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ) SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
材質 要部(CAC406) 材質(本体) FC 保護構造 防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当) 使用圧力範囲(MPa) 1 最高使用圧力(MPa) 1 流体温度(℃) 180以下 適合流体 蒸気 周囲温度(℃) -10~60 端接続 JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量 定格流量の0.5%以下 特性 【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御) 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.5
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続 JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体) PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体) CAC 材質 感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体 蒸気、温水 最高圧力(MPa) 1.7 質量(kg) 3.7 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2 形式 外圧式ベローズ形 寸法L(mm) 160 寸法H(mm) 318.5 最高温度(℃) 185
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続 JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体) CAC(りん青銅) 材質 感熱筒:SUS304 材質(本体) CAC 適合流体 蒸気、温水 最高圧力(MPa) 0.7 タイプ 内圧式ベローズ形 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2 最高温度(℃) 180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様 内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体) 青銅 タイプ 直動式 種類 直動式ベローズ 形式 直動式ベローズ 寸法H(mm) 191 最高温度(℃) 210 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 1.7以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃) 185 接続 JIS Rc 材質(本体) CAC 材質 感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(弁体) PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体 蒸気、温水 最高圧力(MPa) 1.7(蒸気は1.0) 種類 温度調節弁 長さ(m) リード管:2 形式 外圧式ベローズ形 寸法H(mm) 318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状 ストレート 型式 EAE100-1 材質(本体) C3771BE 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 電圧(V) AC100 アクチュエータの種類 EAE型(スプリングリターン型) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3531+Ni-Crめっき 機能 正逆回転 使用流体 水、油、空気 最大消費電力(W) 13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング) C3771 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用環境 屋内型 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム) C3531+Crめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) C3771 定格時間 連続 絶縁階級 E種 定格電流(mA) 200 取付姿勢 直立~水平 塗装 ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm) リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz) 約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間) AC1500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)