蓋 パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,226件の「蓋 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内蓋 パッキン」、「マンホールパッキン」、「マンホール蓋ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)





1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 308×25 材質(パッキン) スチレン系エラストマー TKG品番 9-1422-1201 TKG品番(2017) 6-1276-1201
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質 塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃) -50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質 RN906 種別 ピストン・ロッドシール両用 タイプ 油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)