- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 蓋 大型のおすすめ人気ランキング
蓋 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新521件の「蓋 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック蓋」、「プラダン」、「容器蓋」などの商品も取り扱っております。
その他、使用できるもの。プリンス用(深バット大<ABT28>兼用)。クイーン用(深バット特大<ABT28>兼用)。大型バット大用(標準バット2号<ABT24>・深型2号<ABT67>・穴明バット2号<ABT25>兼用)。中用(標準バット3号<ABT24>・深型3号<ABT67>・穴明バット3号<ABT25>兼用)
材質
アルミ
商品タイプ
フタ
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質
PE
高さ(mm)
35
色
ブラック
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色
ブルー
材質
再生ポリプロピレン(PP)60%
形状
丸型
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
400
外寸(mm)
360×484×22
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
#1000
外寸(mm)
1690×1230×70
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)
-20~+60
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
550
タイプ
クローズタイプ用
外形寸法(mm)
Φ597×35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状
丸型
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質
PP
外寸(mm)
584×399×30
色
クリーム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
584×399×30
トラスコ品番
355-9203
嵌合商品
油脂箱
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質
PP