- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 蓋付きアルミ缶のおすすめ人気ランキング
蓋付きアルミ缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新77件の「蓋付きアルミ缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 保存缶」、「蓋付き 容器アルミ」、「アルミボトル」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
PP
口内径(Φmm)
24
口外径(Φmm)
34
アズワン品番
3-8511-11
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
エスコ品番
EA508TM-24
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
200
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質
ブリキ