- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 薄板クランプのおすすめ人気ランキング
薄板クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「薄板クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「薄板」、「クリップ金具」などの商品も取り扱っております。
薄板の水平吊りに便利なクランプです。
湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)
3~30
ボルト平径(mm)
21
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質
ポリカーボネート・アクリル樹脂
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)
(ロープ通し幅)20
タイプ
6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
116
寸法W2(mm)
28
適合部材
鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別
横吊クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)
150
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品
六角レンチ(#3)
材質
アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応
(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)
40以上
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質
CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)
216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。
仕様
下あご先割れ(2分割)タイプ
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品
クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質
クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色
ホワイト
質量(g)
296
最小寸法(mm)
140×50×50
クランプ範囲(mm)
10~40(天板厚)
最大寸法(mm)
180×50×50
最大取付パネル厚(mm)
10
取扱説明書
(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様
クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品
付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質
材質:アルミニウム、スチール
色
ホワイト
組立時間
20分
組立人数
1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚