- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 薪 クサビのおすすめ人気ランキング
薪 クサビのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「薪 クサビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割くさび」、「石割くさび」、「ペンチ 電工用」などの商品も取り扱っております。
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質
炭素鋼S45C
全長(mm)
170
質量(g)
1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。
回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm)
215
質量(g)
2270
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)
940
高さ(mm)
510
質量(g)
42000
奥行(mm)
270
容量(L)
(オイル)3.5
定格圧力(MPa)
9
能力
(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン
定格消費電力
15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ
二つ割り
材質
本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
全長(mm)
220
刃長(mm)
70.5
トラスコ品番
836-8928
材質
スチール
質量(kg)
2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様
別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質
炭素鋼S45C
全長(mm)
230
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)
39
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×27×47
破砕力(t)
最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷