- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- 薪割り機のおすすめ人気ランキング
薪割り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「薪割り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動薪割り機」、「7トン薪割り機」、「エンジン式 油圧 薪割り機」などの商品も取り扱っております。
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)
940
高さ(mm)
510
質量(g)
42000
奥行(mm)
270
容量(L)
(オイル)3.5
定格圧力(MPa)
9
能力
(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン
定格消費電力
15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)
39
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×27×47
破砕力(t)
最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様
2段刃
質量(kg)
73
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
108×33×54
破砕力(t)
最大7
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)
78
電源
(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)
5
内容量(L)
オイル容量6.5
寸法(cm)
106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。
材質
本体:炭素鋼
タイプ
二つ割り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)
薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。
質量(kg)
54
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1100×370×390
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様
油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
65
使用燃料
無鉛ガソリン
寸法(cm)
約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35
エンジンタイプ
HY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
サイクルタイム
約20秒
オイル量(L)
0.4
排気量(cc)
80
破砕力(t)
約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800
税込¥176,880
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ
二つ割り
材質
本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様
粉砕力:約6t※保証値ではありません
質量(kg)
47.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
直径(Φcm)
最大処理:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×255×470
長さ(cm)
最大処理:52
内容量(L)
オイル容量3.5
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様
油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
180
寸法(cm)
高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプ
YF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグ
NGK BPR6ES
サイクルタイム
約17秒
オイル量(L)
0.6
排気量(cc)
196
1台
¥320,800
税込¥352,880
翌日出荷
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様
薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)
約1060×278×522
質量(kg)
78
電源
モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)
オイル容量 6.5
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)
(煙突)120
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
700
刃幅(mm)
90
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
2020
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様
薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)
電源(V)
100
オイル量(L)
3.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
295
刃幅(mm)
75
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
830
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷