薪割りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
263件の「薪割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木割り」、「石割くさび」、「薪割り機」などの商品も取り扱っております。
4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm) 17 質量(kg) 1.7 最大径(Φmm) 70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ 二つ割り 材質 本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
欠品中

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm) 700 刃幅(mm) 90 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g) 2020 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm) 940 高さ(mm) 510 質量(g) 42000 奥行(mm) 270 容量(L) (オイル)3.5 定格圧力(MPa) 9 能力 (薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン 定格消費電力 15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm) 80 頭質量(g) 2500
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質 本体:炭素鋼 タイプ 二つ割り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg) 39 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 96×27×47 破砕力(t) 最大4
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様 2段刃 質量(kg) 73 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 108×33×54 破砕力(t) 最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

用途薪割り用 幅(mm) 50 材質 刃部:刃物鋼 高さ(mm) 160 質量(g) 1020 奥行(mm) 35
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。 材質 本体:S55C 仕様 全鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさび
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番 480-4074 材質 熱処理鋼 全長(mm) 260 質量(g) 3100 刃長(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm) 900 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 80 質量(kg) 頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm) 900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm) 215 質量(g) 2270
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm) 70
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MULLER(ミューラー)ビーバートリフィクス
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。 全長(mm) 215 質量(g) 1650 材質(柄部) ヒッコリ-
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷