薬瓶 茶色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「薬瓶 茶色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「褐色瓶」、「香料瓶」、「遮光瓶 500ml」などの商品も取り扱っております。
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) ソーダガラス 口内径(Φmm) 12.8 キャップサイズ(mm) Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質 硼珪酸ガラス 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,788 税込1,967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ
容量(mL) 60 材質 並ガラス 内径(Φmm) 口部:Φ28 全高(mm) (フタ含む):90 アズワン品番 63-1392-62 胴外径(Φmm) 上部:Φ48
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様 メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質 硼珪酸ガラス 目盛 なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質 ガラス
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 あり 耐熱温度(℃) 140 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質 本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス。キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)