藁切りカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「藁切りカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藁カッター」、「わら切り」、「チッパー シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大竹製作所定置カッター
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績! 切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、 ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様 跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg) 67 全長×全幅W×全高(mm) 1640×460×845 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 950~1000 ロール幅(mm) 190 切断寸法(mm) 35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。
仕様 跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg) 100 全長×全幅W×全高(mm) 1895×773×1000 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 1950 主な使用エンジン 空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS]) -[6.3] ロール幅(mm) 190 切断寸法(mm) 35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。 刃渡り(mm) 230 全長(mm) 480 寸法(mm) 台:180×295×310~545 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。 刃渡り(mm) 約300 全長(mm) 約450
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品 本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg) 18 容量(L) 粉砕バッグ:60 電流(A) 15 消費電力(W) 1500 電源 AC100V(50/60Hz) 能力 最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m) 4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×510×885 定格時間(分) 25(※気温20度基準) アズワン品番 64-3282-26
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容 押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg) 26 容量(L) 55 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 433×615×855 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。 傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。 トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様 跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg) 163 全長×全幅W×全高(mm) 1980×700×1145 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 1950 主な使用エンジン 空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS]) -[6.3] ロール幅(mm) 190 切断寸法(mm) 35, 45, 70, 90(初期設定90) 走行速度(km/h) 前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容 保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg) 19.8 消費電力(W) 1500 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×460×925 切断能力(mm) 30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容 本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質 本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W) 1450 電源 家庭用電源AC100V 本体質量(kg) 12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

カネコ総業自動押切 鋼付
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm) 300 台座寸法(mm) 670×120
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷