蛇口 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
286件の「蛇口 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ付蛇口ニップル」、「ホース 接続 水 栓」、「水道 蛇口 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa) 0.7 適合 G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 材質 ABS樹脂 接続方式 ニップル-ホース
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 材質 ABS 全長(mm) 約42 質量(g) 約32 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蛇口を傷めることなく取り付けられます。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 337-6753 高さ(mm) 65 質量(g) 42 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 バンド付
1個
999 税込1,099
当日出荷

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番 452-3989 質量(g) 68.5 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 16~20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 361-1591 材質 ABS樹脂 幅(mm) 35 高さ(mm) 40 質量(g) 15 奥行(mm) 35 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G3/4 蛇口取付形状 ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7517 質量(g) 47 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
639 税込703
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS+POM 質量(g) 約71 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
369 税込406
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口) トラスコ品番 337-6770 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 53 質量(g) 47 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番 375-4022 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 70 質量(g) 18 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合 ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番 381-4149 材質 真鍮 高さ(mm) 50 質量(g) 127 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷