蛇口 口径 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「蛇口 口径 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 変換」、「M24アダプター」、「口径変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質 POM アズワン品番 64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有) アズワン品番 64-6493-58
1個
659 税込725
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
809 税込890
当日出荷



水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質 ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質 黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法 W22×G1/2
1個
999 税込1,099
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷