蛇口 水はね防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「蛇口 水はね防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口先端」、「水道 蛇口 フィルター」、「蛇口 の先」などの商品も取り扱っております。
水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃) 1~40 適合径(Φmm) (先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止し、水温を静かにします。フィルターで細かいゴミも取り除きます。
材質 ジョイント/エラストマー樹脂、本体・リング/スチロール樹脂、ブッシュ/ポリプロピレン、フィルター/PVA 水温(℃) 50以下 対応水栓 外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、泡沫水栓(外径24mm以下)、【取り付けられない水栓】角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、外径25mm以上の泡沫水栓、水栓の取り付け部の高さが5mm以下のもの
1個
439 税込483
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
用途蛇口とホース接続用 内径(Φmm) 15 材質 (主要部)ABS樹脂、塩化ビニル トラスコ品番 818-7347 質量(g) 69 TKG品番 7-1291-0801 TKG品番(2017) 6-1233-0801
1個
459 税込505
当日出荷

クリタッククリソフトUB
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質 ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA 使用水温(℃) 80以下 対応水栓 先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓。[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
1個
299 税込329
当日出荷


上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm) 30 トラスコ品番 417-1284 材質 ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g) 81 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
699 税込769
3日以内出荷

仕様 先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質 塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃) 50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 Z M24×1 接続ねじ M24×1
1個
339 税込373
当日出荷


台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質 黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ねじ W22山20 接続ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷