蛇口とホースをつなぐのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「蛇口とホースをつなぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ホース 固定」、「蛇口金具」、「ホース 接続 水 栓」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。 材質 ABS樹脂 蛇口取付形状 止めねじ型 再生紙使用マーク 適合
1個
729 税込802
当日出荷

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番 452-3989 質量(g) 68.5 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 材質 ABS 全長(mm) 約42 質量(g) 約32 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口) トラスコ品番 337-6770 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 53 質量(g) 47 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 カップリング付水栓に取付けできます。 大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ 呼25(G1) 流路内径(Φmm) 15
1個
649 税込714
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質 主要部:ABS樹脂 仕様 蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番 818-7518 高さ(mm) 90 質量(g) 85 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm) 30 トラスコ品番 417-1292 材質 ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g) 85 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
849 税込934
当日出荷

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm) 丸蛇口14~20、角蛇口対角20 ホワイト/マリンブルー 質量(g) 106 寸法(Φ×高さH)(mm) ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×45×173 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
929 税込1,022
当日出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa) (23℃)1.1/(60℃)0.8 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm) 300 材質 (プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃) 60
1個
469 税込516
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 361-1591 材質 ABS樹脂 幅(mm) 35 高さ(mm) 40 質量(g) 15 奥行(mm) 35 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G3/4 蛇口取付形状 ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷