蛇口の栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,040件の「蛇口の栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水栓コック」、「屋外 水道 蛇口」、「水道 取っ手」などの商品も取り扱っております。
1個
149 税込164
当日出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質 黄銅 六角対辺(mm) 19 入数 10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
579 税込637
当日出荷


接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

水道の蛇口の代わりになります。 ワンタッチで開閉できるため作業中の開閉に便利です。
用途冷温水。 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13) 材質 黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20 アズワン品番 64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品 パッキン 材質 黄銅 高さ(mm) 12 呼び径 13 ねじサイズ G1/2
1個
359 税込395
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷



1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)