- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 蛇口コックのおすすめ人気ランキング
蛇口コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「蛇口コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓コック」、「蛇口」、「コック」などの商品も取り扱っております。
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
外ネジ×ドレン口
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート型
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体はポリエチレン製です。
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)
20
種別
コンテナ用コック
トラスコ品番
280-2431
材質
ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合
精製水[MRO-20L/40L]
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
質量(g)
約30
適合外径(Φmm)
(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番
818-7295
質量(g)
84
ねじ外径(mm)
(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
形状
アングル
流体
水、油、空気
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
ハンドル形状
レバー式
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
接続方向
アングル
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状
ホースニップル一体型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
0.68
接続
R×ホース口
使用流体
水、油、空気
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート型
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式
外、内ネジ型
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
外、内ネジ型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×G
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
水缶専用
口径(Φmm)
50