蛍光灯 安定器 東芝のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
84件の「蛍光灯 安定器 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 照明器具」、「蛍光灯安定器」、「東芝ライテック 安定器」などの商品も取り扱っております。
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ 省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性、洗浄再生 材質 ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃) 80 ろ過速度 (風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V) 100~240 適合ランプ FHF32・FLR40S-EX/36 規格 40W1灯2灯用 タイプ 省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×49×27 質量(g) 290 消費電力(W) 50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

定格ランプ電力(W) 1000 定格電圧(V) 200 適合ランプ H100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合 (ポール)4B 質量(kg) 2.2 定格二次電圧(V) 200 配線長 (二次側)25m以下 適合器具 EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A) 1.5
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)