蛍光灯 長いのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「蛍光灯 長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラピッドスタート 蛍光灯器具」、「200v 蛍光灯」、「インバータ式蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
種別 110W形 電球の種類 LED 口金 R17d 光色 昼白色 消費電力(W) (ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g) 800 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm) (ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500 管径×長さL(mm) 28.9×2382.9 色温度(K) 4600~5500 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000時間(40℃にて) 適合器具 ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx) (ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000 演色指数(Ra) 82
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別 32形 材質 ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W) 定格:32、高出力:45 口金 G13 本体質量(g) 約160 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm) 約26×1198 点灯方式 インバータ式 全光束(定格)(Lm) 3500 全光束(高出力)(Lm) 4900 Ra 85 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 直管蛍光灯 調光の可否 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別 LDL100/6500Lmタイプ 口金 GX16t-5 定格消費電力(W) 54.1 長さ(mm) 2367 管径(Φmm) 29.6 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 84 定格入力電流(A) 0.350 電球の種類 LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
電球の種類 蛍光灯 種別 110形 口金 R17d 定格ランプ電力(W) 100 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 38×2367 質量(g) 582 定格ランプ電流(A) 0.82 定格寿命(時間) 12000
1箱(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g) 198 タイプ 32W形 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W) (定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 32W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg) 4.6 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 32ワット(40ワット形) 光色 3波長形昼光色(D)(6500K) 区分 40形 点灯形 ラピッドスタート形 定格寿命(時間) 10000 外径×長さL(Φ×mm) 約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷

種別 32W形 質量(g) 182 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.435 管径(Φmm) 32.5 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 管長(mm) 830 定格平均寿命(時間) 12000 適合点灯管 FG-5P 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内専用 入力電圧(V) 100 ・ 200 電球の種類 LED
1本
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)