- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯器具 40W×2灯のおすすめ人気ランキング
蛍光灯器具 40W×2灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「蛍光灯器具 40W×2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 40w 器具 2灯」、「蛍光灯 器具 ラピッドスタート」、「業務用蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)
直径93×高さ260
質量(g)
1100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
用途屋内専用
入力電圧(V)
100・200
タイプ
逆富士
色(本体)
白
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
点灯方法
ON/OFF(Nタイプ)
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様
調光器使用不可
種別
40形2灯
長さ(mm)
74
形状
逆富士型
幅(mm)
185
高さ(mm)
1265
定格電圧(V)
AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金
G13
接続方式
直結方式
適合品番
ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様
アースあり
質量(kg)
1.9
タイプ
屋内型
消費電力(W)
100V:27/200V:27
定格電圧(V)
AC100/200
電球(W)
LED:25
定格電流(A)
100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×154×63
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1110/3m:160/5m:65
ビーム角(度)
(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)
40000
入力電圧範囲(V)
AC90~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4120
比較
蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当
消費電力(W)
14
口金
G13
色温度(K)
6500(昼光色)
ランプ寿命
50000h
定格光束(Lm)
2200
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:150
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
適合周波数
50/60Hz
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83