蝶番 バネ付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「蝶番 バネ付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番90度」、「止まる蝶番」、「スプリングヒンジ」などの商品も取り扱っております。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304。(シャフト)SUS304/潤滑めっき。(カラー)SUS303 耐久性 (ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質 (本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類 スプリング丁番 仕上 (本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 16 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13273 定格トルク(cN・m) 17.3
1個
260 税込286
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 スプリング丁番 仕上 光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 10 寸法L(mm) 25 寸法t(mm) 1.2 耐荷重(kg) 2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 5.8 寸法W(mm) 32 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 14 表面仕上げ 光沢バレル研磨 商品タイプ 穴あき タキゲンコード 10640
1個
122 税込134
当日出荷

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類 スプリング蝶番 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 27 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13270 定格トルク(cN・m) 13.1
1個
289 税込318
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 材質(ナット) ステンレス(SUS) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g) 57 寸法L1(mm) 72 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 56 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 19 寸法d1(Φmm) 6.6 寸法d2(Φmm) 14 寸法H2(mm) 6 寸法P1(mm) 38 寸法P2(mm) 47.5 寸法H3(mm) 10 寸法H4(mm) 1 定格トルク(N・m) (2個)0~4 表面仕上げ シボ加工 寸法M 6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)