蝶番 止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
344件の「蝶番 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番90度」、「ロック付き蝶番」、「蝶番 角度調整」などの商品も取り扱っております。
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き タイプ S-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等 締付力(N[kgf]) 245(25) 材質/処理 (ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨。(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 12761
1個
1,911 税込2,102
当日出荷

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS 仕様 トルク有効範囲/約125° 質量(g) 68.8 使用温度範囲(℃) -5~40 トルク調整範囲(N・m) 0.25~1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) (設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 30 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 24636
1個
675 税込743
当日出荷

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf]) 294.3(30) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト。(キーパー)SUS304/バレル研磨 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g) 153 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
14日以内出荷

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質 ステンレス(SUS304) 引張荷重(N) 49 質量(g) 23 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 21457
1個
771 税込848
当日出荷