蝶番 角度調整のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
150件の「蝶番 角度調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止まる蝶番」、「ロック 蝶番」、「角度固定ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様 最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g) 66.4 使用温度範囲(℃) 0~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃) 0~60 耐久性 10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~80 旋回角度(°) 最大215 材質(ヒンジ 本体) ポリアミド 材質(ヒンジ ピン) スチール 材質(レバー 本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト) スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) 耐久回数 1万回以上(定格トルクにて)
1個
624 税込686
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS 仕様 トルク有効範囲/約125° 質量(g) 68.8 使用温度範囲(℃) -5~40 トルク調整範囲(N・m) 0.25~1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) (設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。 材質 (ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM 使用温度範囲(℃) +10~+50 使用環境 通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法 シャフト水平状態 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LAMP(スガツネ)ストッパーヒンジ
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類 特殊形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g) 50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質 アルミニウム合金 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g) 60 種類 平蝶番型 材質(軸) ポリアセタール/ホワイト 仕上 アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm) 0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 12761
1個
1,911 税込2,102
当日出荷

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番 223-9404 質量(g) 16.8
1個
939 税込1,033
翌々日出荷